Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GE25-KRR-B-FA125.5>A Spannlager 52/25 x 44,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818I-0928135340000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GE25-KRR-B-FA125.5>A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
spannlager
Spannlager GE..-KRR-B-FA125, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Breite:
44,5 mm
Durchmesser außen:
52 mm
Durchmesser innen:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.