Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
Artikel-Nr.:
     1818I-0816704940030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3310-BD-XL-2Z-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 33..-BD sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Stahlblechkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 110 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 44,4 mm
  • Abdichtung: beidseitig Spaltdichtung
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
50 mm
Durchmesser außen:
110 mm
Breite:
44,4 mm
Gewicht:
1,81 kg
Dichtungen:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Serie:
33..-BD-2Z
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Suchbegriffe: Angular contact ball bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 97,84*
€ 106,00*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 97,84*
€ 106,00*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 97,86*
€ 106,02*
€ 4,95*
ab € 97,9444*
€ 106,1144*
€ 3,19*
ab € 102,66*
€ 111,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.