Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS
Artikel-Nr.:
     1818I-0790712280000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6208-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6208-C-2HRS Rillenkugellager 62..-C-2HRS

Rillenkugellager, geänderte Innenkonstruktion (Generation C), Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind. Rillenkugellager der Generation C entsprechen in ihrem Aufbau ein­reihigen Standard-Rillenkugellagern, sind jedoch gezielt optimiert in Bezug auf:

  • einen deutlich geräuschärmeren Lauf
  • eine noch wirkungsvollere Abdichtung
  • eine weitere Verringerung des schon sehr niedrigen Reibmomentes.

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • Breite: 18 mm
  • Abdichtung: Beidseitig Lippendichtung. HRS- Dichtungen sind in einer Eindrehung im Außenring fest verankert. Auf einer Stahlblecharmierung ist der Dichtungswerkstoff aufvulkanisiert. Die Dichtscheibe bildet mit dem Innenring ein axial abdichtendes System. Zusätzlich bildet die äußere berührungslose Lippe ein Schutzlabyrinth mit dem Innenring. Durch die Fettschicht zwischen den beiden Dichtlippen wird die Dichtwirkung zusätzlich verstärkt. Mit dieser Dichtungsgestaltung sind höhere Drehzahlen als mit herkömmlichen RSR-Dichtungen möglich, da das Reibmoment und damit die Wärmeentwicklung im Lager geringer sind.
  • Rillenkugellager Generation C
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
40 mm
Ausführung:
Rillenkugellager Generation C
Serie:
62..-C-2HRS
Dichtungen:
Beidseitig Lippendichtung. HRS- Dichtungen sind in einer Eindrehung im Außenring fest verankert. Auf einer Stahlblecharmierung ist der Dichtungswerkstoff aufvulkanisiert. Die Dichtscheibe bildet mit dem Innenring ein axial abdichtendes System. Zusätzlich bildet die äußere berührungslose Lippe ein Schutzlabyrinth mit dem Innenring. Durch die Fettschicht zwischen den beiden Dichtlippen wird die Dichtwirkung zusätzlich verstärkt. Mit dieser Dichtungsgestaltung sind höhere Drehzahlen als mit herkömmlichen RSR-Dichtungen möglich, da das Reibmoment und damit die Wärmeentwicklung im Lager geringer sind.
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6208.2HRS, 6208-2HRS, 625-1-80x40x18, Deep groove ball bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 5,95*
2 Tage
8079
1
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 6,75*
Lager 1818
14
1
€ 5,80*
ab € 7,85*
€ 9,04*
2 Tage
5
1
€ 7,20*
ab € 8,67*
€ 10,02*
1
€ 4,95*
ab € 9,8294*
€ 11,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.