Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR
Artikel-Nr.:
     1818I-0748578510000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61809-2RSR-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
FAG 61809-2RSR-Y Rillenkugellager 618..-2RSR

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 58 mm
  • Innendurchmesser: 45 mm
  • Breite: 7 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
Serie:
618..-2RSR
Durchmesser innen:
45 mm
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Gewicht:
0,04 kg
Breite:
7 mm
Durchmesser außen:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 608, din 625, 61809.2RSR.Y, 61809-2RSR-Y, 625-1-58x45x7, Deep groove ball bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 15,44*
2 Tage
190
1
€ 7,90*
ab € 16,88*
€ 19,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 21,46*
Lager 1818
6
1
€ 5,80*
ab € 20,28*
€ 23,39*
2 Tage
43
1
€ 7,20*
ab € 20,46*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.