Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD
Artikel-Nr.:
     1818I-0709458370000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3210-BD-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3210-BD-XL Schrägkugellager 32..-BD

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

  • Aussendurchmesser: 90 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 30,2 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
50 mm
Serie:
32..-BD
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Durchmesser außen:
90 mm
Breite:
30,2 mm
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Angular contact ball bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 42,02*
€ 46,02*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 42,02*
€ 46,02*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,55*
€ 51,97*
€ 4,95*
ab € 47,5884*
€ 52,0184*
€ 3,19*
ab € 49,98*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.