Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0641572610030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Schrägkugellager

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 33..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 47 mm
  • Innendurchmesser: 17 mm
  • Breite: 22,2 mm
  • Abdichtung: Beidseitig Lippendichtung. Die Schrägkugellager mit dem Nachsetzzeichen 2HRS sind beidseitig mit Lippendichtungen abgedichtet. Berührende Dichtungen sind eignen sich zur Abdichtung gegen Staub, Schmutz und feuchte Atmosphäre. Die neu gestaltete Lippengeometrie mit axialem Kontakt und Staubabweiser hat weniger Reibung und erzeugt damit weniger Wärme. Somit sind höhere Drehzahlen möglich.
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Dichtungen:
Beidseitig Lippendichtung. Die Schrägkugellager mit dem Nachsetzzeichen 2HRS sind beidseitig mit Lippendichtungen abgedichtet. Berührende Dichtungen sind eignen sich zur Abdichtung gegen Staub, Schmutz und feuchte Atmosphäre. Die neu gestaltete Lippengeometrie mit axialem Kontakt und Staubabweiser hat weniger Reibung und erzeugt damit weniger Wärme. Somit sind höhere Drehzahlen möglich.
Nachfolgetype von:
3303-BD-2HRS-TVH-C3
Durchmesser außen:
47 mm
Breite:
22,2 mm
Durchmesser innen:
17 mm
FAG-EDV-Nr.:
0641572610030
Material Käfig:
Massiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Lippendichtung, 3303-BD-2HRS-TVH-C3, Angular contact ball bearing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 24,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 25,05*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 26,01*
21 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 23,23*
€ 26,93*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,23*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.