Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0638591060030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3208-BD-XL-2Z-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 32..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • Breite: 30,2 mm
  • Abdichtung: beidseitig Spaltdichtung
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser innen:
40 mm
FAG-EDV-Nr.:
0638591060030
Breite:
30,2 mm
Durchmesser außen:
80 mm
Gewicht:
0,59 kg
Nachfolgetype von:
3208-BD-2Z-TVH-C3
Dichtungen:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Weitere Suchbegriffe: 3208-BD-2Z-TVH-C3, Angular contact ball bearing
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 35,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,80*
€ 35,87*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 36,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,26*
€ 40,50*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,18*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.