Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0637149490000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3203-BD-XL-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3203-BD-XL-TVH Schrägkugellager

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 32..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 40 mm
  • Innendurchmesser: 17 mm
  • Breite: 17,5 mm
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Material Käfig:
Massiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt
Nachfolgetype von:
3203-BD-TVH
Gewicht:
0,09 kg
Durchmesser innen:
17 mm
FAG-EDV-Nr.:
0637149490000
Breite:
17,5 mm
Durchmesser außen:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 3203-BD-TVH, Angular contact ball bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 17,36*
1 Tag
56
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 17,70*
1 Tag
56
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 19,40*
Lager 1818
60
€ 5,80*
ab € 17,36*
€ 20,22*
€ 4,95*
ab € 17,3728*
€ 20,2428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.