Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z
Artikel-Nr.:
     1818I-0636548060030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3307-BD-XL-2Z-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Schrägkugellager 33..-BD-2Z

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 33..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 35 mm
  • Breite: 34,9 mm
  • Abdichtung: beidseitig Spaltdichtung
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Dichtungen:
beidseitig Spaltdichtung
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Serie:
33..-BD-2Z
Gewicht:
0,71 kg
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
34,9 mm
Durchmesser innen:
35 mm
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Suchbegriffe: Angular contact ball bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 40,28*
€ 45,37*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 40,28*
€ 45,37*
23 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,28*
€ 47,62*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,47*
€ 51,33*
€ 4,95*
ab € 45,5228*
€ 51,3828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.