Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0631849230000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3310-BD-XL-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3310-BD-XL-TVH Schrägkugellager

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 33..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 110 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 44,4 mm
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,75 kg
Breite:
44,4 mm
Durchmesser außen:
110 mm
Durchmesser innen:
50 mm
FAG-EDV-Nr.:
0631849230000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Material Käfig:
Massiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt
Nachfolgetype von:
3310-BD-TVH
Weitere Suchbegriffe: 3310-BD-TVH, Angular contact ball bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
€ 4,90*
ab € 67,48*
€ 72,92*
2 Tage
93
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 72,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,91*
€ 73,39*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,42*
€ 88,37*
€ 4,95*
ab € 81,4896*
€ 88,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.