Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0627702680000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3209-BD-XL-2Z-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH Schrägkugellager

Schrägkugellager, zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, X-Life Qualität

Zweireihige Schrägkugellager der Baureihe 32..-BD-..TVH sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamidkäfigen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten, einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese.

Lager in X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufgenauigkeit sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei manchen Anwendungen kann somit die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

  • Aussendurchmesser: 85 mm
  • Innendurchmesser: 45 mm
  • Breite: 30,2 mm
  • Abdichtung: beidseitig Spaltdichtung
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • geänderte Innenkonstruktion, Druckwinkel 30°, ohne Füllnut
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0627702680000
Durchmesser innen:
45 mm
Durchmesser außen:
85 mm
Breite:
30,2 mm
Gewicht:
0,62 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
3209-BD-2Z-TVH
Dichtungen:
beidseitig Spaltdichtung
Weitere Suchbegriffe: 3209-BD-2Z-TVH, Angular contact ball bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 39,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,09*
€ 40,04*
21 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 35,88*
€ 40,77*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 36,33*
€ 41,26*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,51*
€ 47,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.761,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.