Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0627505770000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71920-C-T-P4S-K5-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 140 mm
  • Innendurchmesser: 100 mm
  • Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,82 kg
FAG-EDV-Nr.:
0627505770000
Durchmesser innen:
100 mm
Durchmesser außen:
140 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: HS71920CTP4SK5UM, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 414,89*
€ 424,35*
€ 4,95*
ab € 421,1438*
€ 430,7438*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,94*
€ 443,83*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,31*
€ 458,52*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.