Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 26 / 9 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0623873160000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     629-C-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 629-C-2Z Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, geänderte Innenkonstruktion (Generation C), Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind. Rillenkugellager der Generation C entsprechen in ihrem Aufbau ein­reihigen Standard-Rillenkugellagern, sind jedoch gezielt optimiert in Bezug auf:

  • einen deutlich geräuschärmeren Lauf
  • eine noch wirkungsvollere Abdichtung
  • eine weitere Verringerung des schon sehr niedrigen Reibmomentes.

  • Aussendurchmesser: 26 mm
  • Innendurchmesser: 9 mm
  • Breite: 8 mm
  • Abdichtung: berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
  • Rillenkugellager Generation C
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
26 mm
Breite:
8 mm
FAG-EDV-Nr.:
0623873160000
Durchmesser innen:
9 mm
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
0,02 kg
Dichtungen:
berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625 608, din 625, 629.2Z, 629-2Z, 625-1-26x9x8, Deep groove ball bearing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,47*
1 Tag
399
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,11*
Lager 1818
48
1
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,30*
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.