Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 26 / 10 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0593722300030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6000-C-2Z-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 608
FAG 6000-C-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, geänderte Innenkonstruktion (Generation C), Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind. Rillenkugellager der Generation C entsprechen in ihrem Aufbau ein­reihigen Standard-Rillenkugellagern, sind jedoch gezielt optimiert in Bezug auf:

  • einen deutlich geräuschärmeren Lauf
  • eine noch wirkungsvollere Abdichtung
  • eine weitere Verringerung des schon sehr niedrigen Reibmomentes.

  • Aussendurchmesser: 26 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Breite: 8 mm
  • Abdichtung: berührungsfrei (Blech), beidseitig Deckscheiben
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • Rillenkugellager Generation C
Weitere Informationen:
Dichtungen:
berührungsfrei (Blech), beidseitig Deckscheiben
Ausführung:
Rillenkugellager Generation C
Durchmesser innen:
10 mm
Durchmesser außen:
26 mm
FAG-EDV-Nr.:
0593722300030
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,02 kg
Norm:
DIN 625-1
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6000.2Z3, 6000-2Z3, 625-1-26x10x8, Deep groove ball bearing
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,46*
1 Tag
7728
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,75*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,83*
1 Tag
2994
1
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 2,00*
Lager 1818
40
1
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.