Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig 52 / 25 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0593721760000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6205-C-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6205-C-2Z Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, geänderte Innenkonstruktion (Generation C), Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind. Rillenkugellager der Generation C entsprechen in ihrem Aufbau ein­reihigen Standard-Rillenkugellagern, sind jedoch gezielt optimiert in Bezug auf:

  • einen deutlich geräuschärmeren Lauf
  • eine noch wirkungsvollere Abdichtung
  • eine weitere Verringerung des schon sehr niedrigen Reibmomentes.

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 15 mm
  • Abdichtung: berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
  • Rillenkugellager Generation C
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
0,13 kg
Breite:
15 mm
FAG-EDV-Nr.:
0593721760000
Durchmesser außen:
52 mm
Durchmesser innen:
25 mm
Dichtungen:
berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6205.2Z, 6205-2Z, 625-1-52x25x15, Deep groove ball bearing
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,25*
1 Tag
10156
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,00*
2 Tage
787
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,17*
1 Tag
10191
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,40*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.