Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 32 / 20 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0554543560000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61804-2RSR-HLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
FAG 61804-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 32 mm
  • Innendurchmesser: 20 mm
  • Breite: 7 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
32 mm
Durchmesser innen:
20 mm
FAG-EDV-Nr.:
0554543560000
Breite:
7 mm
Gewicht:
0,02 kg
Norm:
DIN 625-1
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Suchbegriffe: din 625 608, din 625, 61804.2RSR.HLC, 61804-2RSR-HLC, 625-1-32x20x7, Deep groove ball bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 6,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,12*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 8,14*
Lager 1818
31
1
€ 5,80*
ab € 7,86*
€ 9,35*
1
€ 4,95*
ab € 8,942*
€ 10,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.