Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG S6307-2RSR-HLC Rillenkugellager 80/35 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1818I-0539940270000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     S6307-2RSR-HLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
35 mm
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
0,48 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 75,98*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 94,21*
€ 100,76*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 107,75*
€ 115,38*
1
€ 3,19*
ab € 108,37*
€ 116,06*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 116,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.