Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager 52 / 25 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0389040040030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2205-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
FAG 2205-K-TVH-C3 Pendelkugellager

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 18 mm
  • Bohrung: kegelige Bohrung
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
52 mm
Durchmesser innen:
25 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
0,15 kg
Bohrung:
kegelige Bohrung
Temperatur min.:
-30 °C
Temperatur max.:
120 °C
Serie:
22-K
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
FAG-EDV-Nr.:
0389040040030
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2205KTVHC3, 50745, Self-aligning ball bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 15,36*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 15,36*
1 Tag
64
1
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 15,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,21*
€ 15,94*
Lager 1818
2
1
€ 5,80*
ab € 15,23*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.