Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K
Artikel-Nr.:
     1818I-0389030240030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1214-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
FAG 1214-K-TVH-C3 Pendelkugellager 12..-K

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 125 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 24 mm
  • Bohrung: kegelige Bohrung
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Serie:
12-K
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser außen:
125 mm
Durchmesser innen:
70 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,24 kg
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, Self-aligning ball bearing
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 4,90*
ab € 38,89*
€ 44,51*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 38,89*
€ 44,51*
22 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 39,92*
€ 45,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 49,24*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 44,97*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.