Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0387683210000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71915-E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager ina
spindellager
FAG B71915-E-T-P4S-UM Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 105 mm
  • Innendurchmesser: 75 mm
  • Breite: 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Breite:
16 mm
Durchmesser außen:
105 mm
Durchmesser innen:
75 mm
FAG-EDV-Nr.:
0387683210000
Weitere Suchbegriffe: spindellager b719, B71915ETP4SUM, Spindle bearing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 192,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 186,20*
€ 200,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 190,87*
€ 205,58*
Lager 1818
unbekannt
€ 5,80*
ab € 225,34*
€ 242,03*
€ 4,95*
ab € 230,4702*
€ 247,0702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.