Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0384342290000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7016-E-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7016-E-T-P4S-DUL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 125 mm
  • Innendurchmesser: 80 mm
  • Breite: 44 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0384342290000
Gewicht:
1,64 kg
Durchmesser innen:
80 mm
Breite:
44 mm
Durchmesser außen:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: B7016ETP4SDUL, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 440,77*
€ 465,12*
Lager 1818
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 470,05*
€ 496,94*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 476,9528*
€ 504,4328*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 507,21*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.