Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0380962420000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7009-C-T-P4S-DUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7009-C-T-P4S-DUM Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 75 mm
  • Innendurchmesser: 45 mm
  • Breite: 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Breite:
32 mm
Durchmesser außen:
75 mm
FAG-EDV-Nr.:
0380962420000
Durchmesser innen:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: B7009CTP4SDUM, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 244,22*
€ 250,66*
€ 4,95*
ab € 247,9056*
€ 253,9156*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 260,55*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 268,31*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.