Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0380858280000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7012-E-T-P4S-DUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7012-E-T-P4S-DUM Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 95 mm
  • Innendurchmesser: 60 mm
  • Breite: 36 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
95 mm
Breite:
36 mm
Durchmesser innen:
60 mm
FAG-EDV-Nr.:
0380858280000
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: B7012ETP4SDUM, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,31*
€ 331,61*
Lager 1818
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 323,65*
€ 335,17*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 328,3714*
€ 340,1914*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 330,53*
€ 342,49*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.