Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0380473810000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71919-C-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B71919-C-T-P4S-K5-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 130 mm
  • Innendurchmesser: 95 mm
  • Breite: 18 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
95 mm
FAG-EDV-Nr.:
0380473810000
Durchmesser außen:
130 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
0,57 kg
Weitere Suchbegriffe: B71919CTP4SK5UL, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 340,31*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 332,57*
€ 343,97*
€ 4,95*
ab € 337,492*
€ 349,142*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,46*
€ 351,21*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.