Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0192625310000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ328-N2-MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 300 mm
  • Innendurchmesser: 140 mm
  • Breite: 62 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
Weitere Informationen:
Serie:
QJ
FAG-EDV-Nr.:
0192625310000
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Gewicht:
23,2 kg
Breite:
62 mm
Durchmesser außen:
300 mm
Durchmesser innen:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: QJ328N2MPA, Four point contact bearing
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 982,00*
€ 991,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 982,00*
€ 991,17*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.036,58*
€ 1.045,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,21*
€ 1.099,60*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1.116,38*
€ 1.125,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,55*
€ 1.339,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,38*
€ 1.328,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.