Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0192602610000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ207-XL-MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
FAG QJ207-XL-MPA Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 72 mm
  • Innendurchmesser: 59,104 mm
  • Breite: 17 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
59,104 mm
FAG-EDV-Nr.:
0192602610000
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Serie:
QJ
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Gewicht:
0,35 kg
Breite:
17 mm
Durchmesser außen:
72 mm
Nachfolgetype von:
QJ207-MPA
Weitere Suchbegriffe: schrägkugellager b017, QJ207-MPA, Four point contact bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,60*
ab € 29,94*
€ 34,62*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 29,96*
€ 34,64*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 34,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 35,61*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 37,26*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.762,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.