Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG NJ2330-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 320/150 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818I-0192269930030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2330-E-XL-M1-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ23..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
Weitere Informationen:
Gewicht:
43,2 kg
Durchmesser innen:
150 mm
Durchmesser außen:
320 mm
Breite:
108 mm
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
€ 2.269,99*
€ 4,95*
€ 2.496,7069*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,99*
€ 2.701,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.