Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager 190 / 90 x 64 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0192261600000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2318-E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG NJ2318-E-XL-TVP2 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

  • Aussendurchmesser: 190 mm
  • Innendurchmesser: 90 mm
  • Breite: 64 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
90 mm
FAG-EDV-Nr.:
0192261600000
Bauart / -form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Serie:
NJ
Material Käfig:
Polyamid PA66, glasfaserverstärkt
Temperatur min.:
-30 °C
Temperatur max.:
120 °C
Nachfolgetype von:
NJ2318-E-TVP2
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Bauart/-form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Breite:
64 mm
Durchmesser außen:
190 mm
Gewicht:
7,96 kg
Norm:
DIN 5412-1
Weitere Suchbegriffe: NJ2318-E-TVP2, Cylindrical roller bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 244,40*
€ 248,92*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 250,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 250,21*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 256,97*
€ 261,79*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 295,57*
€ 300,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0192261600000
ab € 290,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.