Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 310 / 170 x 52 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0192181330030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N234-E-XL-M1-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG N234-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring, der Außenring ist bordlos. Aufgrund der fehlenden Borde sind ebenfalls Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse innerhalb des Lagers in beiden Richtungen möglich. Der maximale axiale Verschiebeweg s ist in den Produkttabellen angegeben. Lager der Bauform N werden als Loslager verwendet, d.h., sie können die Welle axial in keiner Richtung führen.

  • Aussendurchmesser: 310 mm
  • Innendurchmesser: 170 mm
  • Breite: 52 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
170 mm
Breite:
52 mm
Durchmesser außen:
310 mm
Gewicht:
18,15 kg
Norm:
DIN 5412-1
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Bauart / -form:
kein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring
FAG-EDV-Nr.:
0192181330030
Nachfolgetype von:
N234-E-M1-C3
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Bauart/-form:
kein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring
Weitere Suchbegriffe: N234-E-M1-C3, Cylindrical roller bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 997,69*
€ 1.001,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.002,67*
€ 1.006,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.007,69*
€ 1.011,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,72*
€ 1.016,88*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1.244,94*
€ 1.249,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,10*
€ 1.486,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,94*
€ 1.481,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.