Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG N221-E-XL-M1 Zylinderrollenlager 190/105 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1818I-0192177220000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N221-E-XL-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,52 kg
Durchmesser außen:
190 mm
Breite:
36 mm
Durchmesser innen:
105 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,74*
€ 291,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 291,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,16*
€ 307,98*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 326,86*
€ 331,78*
Frei Haus
ab € 339,88*
€ 344,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,86*
€ 388,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.