Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191847190000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71920-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 140 mm
  • Innendurchmesser: 100 mm
  • Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191847190000
Gewicht:
0,82 kg
Durchmesser innen:
100 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser außen:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: HS71920CTP4SUL, Spindle bearing
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,20*
€ 285,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 303,86*
€ 314,02*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 320,68*
€ 329,53*
€ 4,95*
ab € 325,535*
€ 334,475*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,64*
€ 356,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.