Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191845490000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71907-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 55 mm
  • Innendurchmesser: 35 mm
  • Breite: 10 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191845490000
Gewicht:
0,08 kg
Durchmesser innen:
35 mm
Breite:
10 mm
Durchmesser außen:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: HS71907CTP4SUL, Spindle bearing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 77,24*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 75,77*
€ 81,59*
1
€ 3,19*
ab € 87,73*
€ 94,28*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 88,23*
€ 94,74*
1
€ 4,95*
ab € 89,5322*
€ 95,9622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.