Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191562000000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7207-C-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7207-C-T-P4S-DUL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 72 mm
  • Innendurchmesser: 35 mm
  • Breite: 17 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191562000000
Gewicht:
0,58 kg
Breite:
17 mm
Durchmesser außen:
72 mm
Durchmesser innen:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: schrägkugellager b017, B7207CTP4SDUL, Spindle bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,22*
€ 184,29*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 205,48*
Lager 1818
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 214,46*
€ 228,39*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 217,662*
€ 231,572*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 232,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.