Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191558750000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7203-C-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7203-C-T-P4S-DUL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 40 mm
  • Innendurchmesser: 17 mm
  • Breite: 24 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
17 mm
Durchmesser außen:
40 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
0,14 kg
FAG-EDV-Nr.:
0191558750000
Weitere Suchbegriffe: B7203CTP4SDUL, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 160,90*
€ 172,57*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 172,57*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 163,2648*
€ 175,2148*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 176,27*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.