Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191541780000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71912-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B71912-E-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 85 mm
  • Innendurchmesser: 60 mm
  • Breite: 13 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191541780000
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
13 mm
Durchmesser außen:
85 mm
Durchmesser innen:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: B71912ETP4SUL, Spindle bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 136,97*
Lager 1818
4
1
€ 5,80*
ab € 138,35*
€ 146,62*
1
€ 4,95*
ab € 140,4034*
€ 148,8634*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 149,76*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 153,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.