Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191532870000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71900-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager b719
spindellager
FAG B71900-E-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 22 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
10 mm
Durchmesser außen:
22 mm
Gewicht:
0,01 kg
Breite:
6 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191532870000
Weitere Suchbegriffe: fag spindellager, B71900ETP4SUL, Spindle bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 49,54*
€ 54,27*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 51,00*
€ 55,90*
1
€ 3,19*
ab € 56,83*
€ 61,22*
Lager 1818
4
1
€ 5,80*
ab € 57,16*
€ 61,58*
1
€ 4,95*
ab € 58,037*
€ 62,517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.762,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.