Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191523610000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7020-C-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7020-C-T-P4S-K5-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 150 mm
  • Innendurchmesser: 100 mm
  • Breite: 24 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191523610000
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,24 kg
Durchmesser innen:
100 mm
Durchmesser außen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: B7020CTP4SK5UL, Spindle bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,15*
€ 390,13*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 381,16*
€ 394,39*
€ 4,95*
ab € 386,8332*
€ 400,4132*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 402,82*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.