Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191522050000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7018-E-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7018-E-T-P4S-DUL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 140 mm
  • Innendurchmesser: 90 mm
  • Breite: 48 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
140 mm
Durchmesser innen:
90 mm
Gewicht:
2,25 kg
Breite:
48 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191522050000
Weitere Suchbegriffe: B7018ETP4SDUL, Spindle bearing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,48*
€ 470,09*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,64*
€ 508,71*
Lager 1818
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 566,26*
€ 594,43*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 574,7292*
€ 603,2192*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 578,37*
€ 606,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.