Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191515780000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7014-E-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7014-E-T-P4S-K5-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 110 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
70 mm
Durchmesser außen:
110 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,59 kg
FAG-EDV-Nr.:
0191515780000
Weitere Suchbegriffe: B7014ETP4SK5UL, Spindle bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 205,90*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 229,49*
€ 236,95*
€ 4,95*
ab € 232,949*
€ 240,569*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,51*
€ 254,99*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 259,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.