Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191514110000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7013-E-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 100 mm
  • Innendurchmesser: 65 mm
  • Breite: 18 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
100 mm
Durchmesser innen:
65 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
0,41 kg
FAG-EDV-Nr.:
0191514110000
Weitere Suchbegriffe: B7013ETP4SK5UL, Spindle bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,04*
€ 117,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,29*
€ 199,37*
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 200,24*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 192,34*
€ 201,25*
€ 4,95*
ab € 195,2188*
€ 203,8788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.