Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191503690000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7006-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7006-E-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 55 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 13 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
30 mm
Durchmesser außen:
55 mm
Gewicht:
0,11 kg
Breite:
13 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191503690000
Weitere Suchbegriffe: B7006ETP4SUL, Spindle bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 72,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 74,23*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 78,74*
€ 86,41*
Lager 1818
2
€ 5,80*
ab € 79,03*
€ 86,69*
€ 4,95*
ab € 80,2354*
€ 87,8554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.