Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191502020000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7005-E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7005-E-T-P4S-UM Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 47 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 12 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0191502020000
Breite:
12 mm
Gewicht:
0,08 kg
Durchmesser außen:
47 mm
Durchmesser innen:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: B7005ETP4SUM, Spindle bearing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 65,30*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 71,72*
1
€ 3,19*
ab € 74,55*
€ 79,39*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 74,98*
€ 79,84*
1
€ 4,95*
ab € 76,1248*
€ 81,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.