Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191498240000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7000-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7000-E-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 26 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Breite: 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Breite:
8 mm
Durchmesser außen:
26 mm
Durchmesser innen:
10 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191498240000
Weitere Suchbegriffe: B7000ETP4SUL, Spindle bearing
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 67,14*
1
€ 3,19*
ab € 65,07*
€ 70,32*
Lager 1818
2
1
€ 5,80*
ab € 65,45*
€ 70,61*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 65,63*
€ 70,75*
1
€ 4,95*
ab € 66,445*
€ 71,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.