Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0191190030000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7415-B-XL-MP-UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7415-B-XL-MP-UA Schrägkugellager

Schrägkugellager 74..-B, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel a = 40°

Einreihige Schrägkugellager gehören zur Gruppe der Radial-Kugellager. Diese selbsthaltenden Baueinheiten haben massive Außen- und Innenringe. Die Lagerringe sind mit einer hohen und einer niedrigen Schulter ausgeführt. Bedingt durch die unterschiedlichen Schulter­höhen unterscheidet sich das Montageverfahren von dem der Rillenkugellager. Die mögliche Kugelanzahl ist bei abmessungsgleichen Schrägkugellagern höher als bei Rillenkugellagern. Gegenüber Rillen­kugellagern sind die Laufbahnen im Innen- und Außenring in Richtung der Lagerachse schräg gegeneinander angeordnet. Dadurch werden die Kräfte unter einem definierten Druckwinkel (schräg zur Radialebene) von einer Laufbahn auf die andere übertragen.

  • Aussendurchmesser: 190 mm
  • Innendurchmesser: 75 mm
  • Breite: 45 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing
  • Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine geringe Axialluft
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Breite:
45 mm
Durchmesser außen:
190 mm
Durchmesser innen:
75 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191190030000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
7415-B-MP-UA
Weitere Suchbegriffe: 7415-B-MP-UA, Angular contact ball bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 374,09*
€ 378,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,10*
€ 378,55*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 375,97*
€ 380,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 381,93*
€ 386,54*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 496,60*
€ 503,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.