Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1818I-0191154660000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7214-B-XL-TVP-P5-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL Schrägkugellager

Schrägkugellager 72..-B, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel a = 40°

Einreihige Schrägkugellager gehören zur Gruppe der Radial-Kugellager. Diese selbsthaltenden Baueinheiten haben massive Außen- und Innenringe. Die Lagerringe sind mit einer hohen und einer niedrigen Schulter ausgeführt. Bedingt durch die unterschiedlichen Schulter­höhen unterscheidet sich das Montageverfahren von dem der Rillenkugellager. Die mögliche Kugelanzahl ist bei abmessungsgleichen Schrägkugellagern höher als bei Rillenkugellagern. Gegenüber Rillen­kugellagern sind die Laufbahnen im Innen- und Außenring in Richtung der Lagerachse schräg gegeneinander angeordnet. Dadurch werden die Kräfte unter einem definierten Druckwinkel (schräg zur Radialebene) von einer Laufbahn auf die andere übertragen.

  • Aussendurchmesser: 125 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 24 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
  • Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine leichte Vorspannung
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
7214-B-TVP-P5-UL
FAG-EDV-Nr.:
0191154660000
Durchmesser innen:
70 mm
Durchmesser außen:
125 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 7214-B-TVP-P5-UL, Angular contact ball bearing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,27*
€ 110,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 115,41*
23 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 111,45*
€ 118,49*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 119,36*
€ 126,90*
€ 4,95*
ab € 119,4812*
€ 127,0212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.