Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 7205-B-XL-JP-UO Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1818I-0191145320000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7205-B-XL-JP-UO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7205-B-XL-JP-UO Schrägkugellager

Schrägkugellager 72..-B, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel a = 40°

Einreihige Schrägkugellager gehören zur Gruppe der Radial-Kugellager. Diese selbsthaltenden Baueinheiten haben massive Außen- und Innenringe. Die Lagerringe sind mit einer hohen und einer niedrigen Schulter ausgeführt. Bedingt durch die unterschiedlichen Schulter­höhen unterscheidet sich das Montageverfahren von dem der Rillenkugellager. Die mögliche Kugelanzahl ist bei abmessungsgleichen Schrägkugellagern höher als bei Rillenkugellagern. Gegenüber Rillen­kugellagern sind die Laufbahnen im Innen- und Außenring in Richtung der Lagerachse schräg gegeneinander angeordnet. Dadurch werden die Kräfte unter einem definierten Druckwinkel (schräg zur Radialebene) von einer Laufbahn auf die andere übertragen.

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 15 mm
  • Käfig: Blechkäfig aus Stahl
  • Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung, spielfrei
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Breite:
15 mm
Durchmesser innen:
25 mm
Durchmesser außen:
52 mm
FAG-EDV-Nr.:
0191145320000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
7205-B-JP-UO
Weitere Suchbegriffe: 7205-B-JP-UO, Angular contact ball bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 22,04*
€ 25,53*
22 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 22,04*
€ 25,53*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 26,03*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 22,60*
€ 26,17*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,85*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.