Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 62 / 30 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0190076390030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2206-E-XL-M1-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG NJ2206-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

  • Aussendurchmesser: 62 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 20 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Serie:
NJ
Material Käfig:
Messing
Bauart / -form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser innen:
30 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190076390030
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Bauart/-form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Nachfolgetype von:
NJ2206-E-M1-C3
Norm:
DIN 5412-1
Gewicht:
0,29 kg
Durchmesser außen:
62 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: NJ2206-E-M1-C3, Cylindrical roller bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 49,88*
€ 54,37*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 54,37*
22 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,13*
€ 54,64*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 51,50*
€ 56,09*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,00*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.