Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
FAG 1316-M Pendelkugellager 170 / 80 x 39 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0190057760000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1316-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
FAG 1316-M Pendelkugellager

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 170 mm
  • Innendurchmesser: 80 mm
  • Breite: 39 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
80 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190057760000
Serie:
13
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Gewicht:
4,41 kg
Breite:
39 mm
Durchmesser außen:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1316M, Self-aligning ball bearing
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,52*
€ 191,51*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 192,39*
22 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 191,25*
€ 199,15*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 200,79*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 215,38*
€ 222,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.