Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0190036250000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7210-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7210-C-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 90 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0190036250000
Durchmesser außen:
90 mm
Durchmesser innen:
50 mm
Gewicht:
0,45 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: B7210CTP4SUL, Spindle bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,60*
ab € 121,71*
€ 126,64*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 130,50*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 140,07*
1
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 148,86*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 144,37*
€ 149,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.