Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0190035440000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7008-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7008-C-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 68 mm
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • Breite: 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Breite:
15 mm
Durchmesser innen:
40 mm
Durchmesser außen:
68 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190035440000
Weitere Suchbegriffe: B7008CTP4SUL, Spindle bearing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 91,42*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 93,45*
2 Tage
81
€ 4,95*
ab € 102,13*
€ 107,04*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,49*
€ 107,40*
€ 4,95*
ab € 104,0504*
€ 109,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.